Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 470uH; 270mA; 2000mΩ; ±10%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SBC2-471-271
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC2-471-271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 470µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,27A
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,13*
1 Tag
165
1
€ 14,99*
ab € 0,746*
€ 2,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 226,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.