Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 6,8uH; 3,3A; 50mΩ; ±20%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; 6,8uH; 3,3A; 50mΩ; ±20%; 10kHz
Drossel: Ferrit; 6,8uH; 3,3A; 50mΩ; ±20%; 10kHz
Artikel-Nr.:
     2805-SBC2-6R8-242
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC2-6R8-242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 50mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 3,3A
Induktivität: 6,8µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3750
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,318*
€ 0,729*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.