Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 470uH; 680mA; 1020mΩ; ±10%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; 470uH; 680mA; 1020mΩ; ±10%; 10kHz
Drossel: Ferrit; 470uH; 680mA; 1020mΩ; ±10%; 10kHz
Artikel-Nr.:
     2805-SBC3-471-491
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC3-471-491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 470µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 1,02Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,68A
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,54*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,41*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,455*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.