Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 4,7uH; 8,1A; 20mΩ; ±20%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; 4,7uH; 8,1A; 20mΩ; ±20%; 10kHz
Drossel: Ferrit; 4,7uH; 8,1A; 20mΩ; ±20%; 10kHz
Artikel-Nr.:
     2805-SBC4-4R7-582
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC4-4R7-582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 4,7µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 20mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 8,1A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
1 Tag
3209
10
€ 14,99*
ab € 0,37*
€ 1,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.