Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 6,8uH; 6,3A; 30mΩ; ±20%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; 6,8uH; 6,3A; 30mΩ; ±20%; 10kHz
Drossel: Ferrit; 6,8uH; 6,3A; 30mΩ; ±20%; 10kHz
Artikel-Nr.:
     2805-SBC4-6R8-452
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC4-6R8-452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 6,8µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 30mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 6,3A
Induktivität: 6,8µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,44*
1 Tag
229
10
€ 14,99*
ab € 0,381*
€ 0,621*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 1,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.