Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 6,8uH; 9,2A; 20mΩ; ±20%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SBC6-6R8-662
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC6-6R8-662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 6,8µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 20mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 9,2A
Induktivität: 6,8µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,81*
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 0,94*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 1,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.