Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 470uH; 1,5A; 420mΩ; ±10%; 10kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SBC8-471-112
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC8-471-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 470µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 0,42Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 1,5A
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 166,68*
€ 192,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 198,48*
€ 245,601*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,601*
€ 292,26519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,091*
€ 284,51829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,2205*
€ 268,0124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,781*
€ 256,77939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,48*
€ 236,1912
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 1,3232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.