Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SC-CU2X1.50-TR010 Herst.-Nr.: 15126 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: Goobay Leitungs-Typ: Lautsprecher- Farbe der Isolierung: transparent Ader-Art: OFC Schirmaufbau: ungeschirmt Anzahl Adern: 2 Äußere Kabelabmessungen: 6x10mm Einheitspreis: Ja Aderaufbau: Line Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu Packungsinhalt: 10m Aderquerschnitt: 1,5mm2 Kabelaufbau: 2x1,5mm2 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,96* | € 8,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 9,04* | € 9,63* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 8,49* | € 10,91* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,94* | € 14,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,93* | € 15,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|