Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: SOM; 1,2GHz; Cortex A53; 1GBRAM,32GBFLASH; SO DIMM 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SC0148
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI CM3+ 1GB RAM 32GB EMMC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: SO DIMM 200
Betriebstemperatur: -20...85°C
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;GPIO;SDIO;HDMI;DSI;CSI;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,2GHz
Abmessungen: 67,6x31mm
Herstellerserie: Compute Module 3+
Architektur-Art: Cortex A53
Prozessor: BCM2837
Speicher: 32GB FLASH;1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.