Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Erweiterungsplatine; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Erweiterungsplatine; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SC0326
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI CM4IO
EAN/GTIN:
     5056561801476
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
raspberry pi erweiterungsplatine
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: RJ45;Stift;HDMI x2;USB 2.0 x2;microSD;MIPI-CSI;MIPI DSI;PCIe 2.0;Micro USB
Versorgungsspannung: 12V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;SDIO;HDMI;MIPI-DSI;MIPI-CSI;GPCLK;parallel RGB
Anwendung: Raspberry Pi Compute Module
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.