Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Kamera; schwarz; Komp: Sony IMX708; Abm: 25x24x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SC0873
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CAMERA MODULE 3 NOIR
EAN/GTIN:
     5056561800264
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Hersteller: RASPBERRY PI
Farbe: schwarz
Schnittstelle: CSI-2
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi Zero;Raspberry Pi 4;Raspberry Pi 3 A+;Raspberry Pi 5;Raspberry Pi Zero 2 W
Öffnungswinkel: 75°
Objektiv Brennweite: 4,74mm
Abmessungen: 25x24x11,5mm
Passendes Zubehör: SC0022;SC0073;SC0019;SC0020;SC0065;SC0130-J;SC0192-9;SC0193-9;SC0194-9;SC0195-9;SC1111;SC1112;SC1146;SC1110
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Kamera
Auflösung: 4608x2592 px
Schärfeeinstellung: automatisch
Komponenten: Sony IMX708
Matrize: 11,9Mpx
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,13*
€ 31,63*
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 34,55*
€ 4,00*
ab € 29,84*
€ 50,83*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 51,90*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 61,28*
€ 78,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.