Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 16VDC; Ø6,3x5,3mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 16VDC; Ø6,3x5,3mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 16VDC; Ø6,3x5,3mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-SC1C107M6L005VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SC1C107M6L005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,3mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0994*
1 Tag
1155
30
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,1146*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0287*
€ 0,192*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.