Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,3mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-SC1H335M04005VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SC1H335M04005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,3mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02346* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 55,16*
€ 65,6404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,22*
€ 58,5718
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 46,92*
€ 55,8348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.