Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø5x5,3mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø5x5,3mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 35VDC; Ø5x5,3mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-SC1V106M05005VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SC1V106M05005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,3mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,4375*
€ 2,90063
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.