Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebelehre; L: 100mm; digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebelehre; L: 100mm; digital
Schiebelehre; L: 100mm; digital
Artikel-Nr.:
     2805-SC230208
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     230.208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Hersteller: SCALA
Material: Edelstahl
Länge: 0,1m
Werkzeug-Typ: Schiebelehre
Einheitspreis: Nein
Ausführung: digital
Messgenauigkeit: 0,01mm;±0,0005"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.