Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 400A; IAusg: 1A; auf Kabel; Klasse: 1@max0,2VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromwandler; IEing: 400A; IAusg: 1A; auf Kabel; Klasse: 1@max0,2VA
Stromwandler; IEing: 400A; IAusg: 1A; auf Kabel; Klasse: 1@max0,2VA
Artikel-Nr.:
     2805-SC40-C-400/1
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U128D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: auf Kabel
Leistung: 200mVA
Frequenz: 50...60Hz
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 400A
Leitungslänge: 3m
Innendurchmesser: 28mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Eigenschaften des Messzubehörs: split core
Genauigkeitsklasse: 1 @max 0,2VA
Herstellerserie: SC40-C
Maße (a x b x c): 49x67x57,2mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,58*
€ 78,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,42*
€ 78,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,03*
€ 82,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,26*
€ 88,72*
€ 5,95*
ab € 75,20*
€ 89,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.