Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 400A; IAusg: 5A; auf Kabel; Klasse: 1@max1VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromwandler; IEing: 400A; IAusg: 5A; auf Kabel; Klasse: 1@max1VA
Stromwandler; IEing: 400A; IAusg: 5A; auf Kabel; Klasse: 1@max1VA
Artikel-Nr.:
     2805-SC40-C-400/5
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U528C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: auf Kabel
Leistung: 1VA
Frequenz: 50...60Hz
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 400A
Leitungslänge: 0,5m
Innendurchmesser: 28mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 1VA
Herstellerserie: SC40-C
Maße (a x b x c): 49x67x57,2mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,16*
€ 83,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,16*
€ 83,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,10*
€ 87,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,30*
€ 89,81*
€ 5,95*
ab € 77,11*
€ 90,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.