Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; auf Kabel; Klasse: 1@max0,5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; auf Kabel; Klasse: 1@max0,5VA
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; auf Kabel; Klasse: 1@max0,5VA
Artikel-Nr.:
     2805-SC50-L-250/1
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U184A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: auf Kabel
Leistung: 0,5VA
Frequenz: 50...60Hz
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 250A
Leitungslänge: 5m
Innendurchmesser: 42mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Eigenschaften des Messzubehörs: split core
Genauigkeitsklasse: 1 @max 0,5VA
Herstellerserie: SC50-L
Maße (a x b x c): 66x739x66,2mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 118,86*
€ 148,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,30*
€ 159,47*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 239,80*
€ 296,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.