Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 65mm; Z: 46mm; Aufputz; IP55; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCAME-680.001
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     680.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: SCAME
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Durchmesser: 65mm
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Z: 46mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: SCABOX
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.