Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 228mm; Y: 308mm; Z: 128mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCAME-685.009
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     685.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: SCAME
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 308mm
Größe X: 228mm
Größe Z: 128mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: SCABOX
Gehäusebeschreibung: 12 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.