Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 94mm; Y: 133mm; Z: 65mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCAME-688.005
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     688.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: SCAME
Montage: Aufputz
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 133mm
Größe X: 94mm
Größe Z: 65mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: CUBIK
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 54 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 108 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.