Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 10h; 172mm; 20lm,200lm; IP30; 6000K; -10÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Stiftleuchte WORK PEN 200 R
Akku-LED-Stiftleuchte WORK PEN 200 R
Akku-LED-Stiftleuchte WORK PEN 200 R
Artikel-Nr.:
     2805-SCANGRIP-03.5127
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     WORK PEN 200 R
EAN/GTIN:
     5708997351277
Hersteller: SCANGRIP
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: USB;Akku 3,7V 750mAh x1
Dichtheitsklasse: IP30
Länge: 172mm
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Einheitspreis: Nein
Helligkeit: 200lm;20lm
Farbtemperatur: 6000K
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 10h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCANGRIP:
SCANGRIP
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 16,88*
€ 23,17*
1 Tag
251
1
€ 5,45*
ab € 17,05*
€ 23,28*
1 Tag
505
1
€ 4,99*
ab € 17,47*
€ 23,94*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 17,49*
€ 24,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.