Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 15h; L: 41mm; 15lm,75lm,150lm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopflampe HEAD LITE 75Lumen+15-150Lumen SCANGRIP LITE
Kopflampe HEAD LITE 75Lumen+15-150Lumen SCANGRIP LITE
Kopflampe HEAD LITE 75Lumen+15-150Lumen SCANGRIP LITE
Kopflampe HEAD LITE 75Lumen+15-150Lumen SCANGRIP LITE
Artikel-Nr.:
     2805-SCANGRIP-03.5669
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     HEAD LITE
EAN/GTIN:
     5708997356692
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: SCANGRIP
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,6V 800mAh x1
Dichtheitsklasse: IP54
Breite: 74mm
Höhe: 41mm
Länge: 41mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Helligkeit: 150lm;15lm;75lm
Farbtemperatur: 6000K
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Betriebsdauer: 15h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCANGRIP:
SCANGRIP
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 4,79*
ab € 21,20*
€ 29,16*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 29,20*
€ 4,90*
ab € 20,65*
€ 29,71*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 22,50*
€ 30,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,18*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.