Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: befestigend; W: 19mm; L: 30m; Thk: 0,4mm; Kautschuk, Hot-Melt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: befestigend; W: 19mm; L: 30m; Thk: 0,4mm; Kautschuk, Hot-Melt
Band: befestigend; W: 19mm; L: 30m; Thk: 0,4mm; Kautschuk, Hot-Melt
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-0485-19/30
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TASMA 0485 0,4MM/19MM/30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband
Hersteller: SCAPA
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: 0...40°C
Breite: 19mm
Länge: 30m
Resistenz gegenüber: Wasser
Stärke: 0,4mm
Band-Typ: befestigend
Klebe-Art: Kautschuk, Hot-Melt
Bandeigenschaften: flexibel;nach Entfernen des Klebestreifens bleiben keine Klebereste zurück;härtet nicht aus
Bandanwendung: Befestigung;verbinden;Montage verschiedener Arten von Elementen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,67*
€ 18,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.