Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: selbstschweißend; schwarz; 19mm; L: 3,5m; Thk: 0,75mm; 550%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: selbstschweißend; schwarz; 19mm; L: 3,5m; Thk: 0,75mm; 550%
Band: selbstschweißend; schwarz; 19mm; L: 3,5m; Thk: 0,75mm; 550%
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2547-19/3.5
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TASMA 2547 19MM/3.5M CZARNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz selbstverschwei...
Hersteller: SCAPA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...100°C
Breite: 19mm
Länge: 3,5m
Resistenz gegenüber: Ozon;UV-Strahlung;Wasser
Stärke: 0,75mm
Dielektrizitätswiderstand: 44kV/div
Band-Typ: selbstschweißend
Bandeigenschaften: klebstofffrei, hinterlässt keine Rückstände;Der Vulkanisirungsprozess erfordert keine zusätzlichen Behandlungen;Vulkanisierung unter leichtem Druck
Bandanwendung: Abdichtung;Verbindung und Reparatur von Energiekabeln bis 69kV;Verbindung und Abdichtung der Thermoisolierung und Verkabelung;elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 3MPa
Dehnung beim Reißen: 550%
Spezifischer Widerstand: 10TΩm
Trägermaterial: Ethylen-Propylen Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.