Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,13mm; rot; Acryl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,13mm; rot; Acryl
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,13mm; rot; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2701W-15/10R
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TAŚMA 2701W 15MM/10M CZERWONA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scapa isolierband 15mm x 10m
Hersteller: SCAPA
Farbe: rot
Betriebstemperatur: 60°C
Breite: 15mm
Länge: 10m
Entspricht Norm: 2000/53/EC (ELV)
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuchtigkeit;Kratzer
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 1,5N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Bündelung;elektrische Isolation;Farbcodierung;Umwicklung der Leitungen
Scherkraft: 18N
Dehnung beim Reißen: 150%
Trägermaterial: leichtes PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,542* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.