Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; blau; max.90°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; blau; max.90°C
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; blau; max.90°C
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2702-19BL
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     SCAPA-2702-19X25 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband blau 19mmx25m
Hersteller: SCAPA
Farbe: blau
Betriebstemperatur: max. 90°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuchtigkeit;Kratzer
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;elektrische Isolation
Scherkraft: 25N
Dehnung beim Reißen: 180%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.