Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; gelb-grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; gelb-grün
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,13mm; gelb-grün
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2702-19YG
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     SCAPA-2702-19X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband
Hersteller: SCAPA
Farbe: gelb-grün
Betriebstemperatur: max. 90°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuchtigkeit;Kratzer
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;elektrische Isolation
Scherkraft: 25N
Dehnung beim Reißen: 180%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,69*
€ 4,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.