Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: für Reparaturen; W: 50mm; L: 50m; Thk: 0,155mm; silber; 0÷60°C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: für Reparaturen; W: 50mm; L: 50m; Thk: 0,155mm; silber; 0÷60°C
Band: für Reparaturen; W: 50mm; L: 50m; Thk: 0,155mm; silber; 0÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-3160-50SM
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     SCAPA-3160-50SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SCAPA
Farbe: silber
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 50mm
Länge: 50m
Resistenz gegenüber: Wasser;Temperatur
Stärke: 0,155mm
Band-Typ: für Reparaturen
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 5N/cm
Bandanwendung: Abdichtung;Reparatur;Absicherung;Abdeckung;allgemeine Anwendung;verbinden
Zugfestigkeit: 35N/cm
Ausführung: einseitig klebend
Trägermaterial: Polyethylen-Gewebe
Weitere Suchbegriffe: gewebeband silber, gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.