Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; rot; Kautschuk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; rot; Kautschuk
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; rot; Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-6022-19/25RD
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TAŚMA 6022 19MM/25M CZERWONA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Hersteller: SCAPA
Farbe: rot
Betriebstemperatur: 0...90°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend;hohe mechanische Haltbarkeit;kann bei niedrigen Temperaturen (-10 °C) angewendet werden
Bandanwendung: Bündelung;elektrische Isolation;Farbcodierung;Schutz für Nieder- und Mittelspannungsleitungen und -kabel
Scherkraft: 30N
Dehnung beim Reißen: 170%
Trägermaterial: leichtes PVC
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,362* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.