Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Verteilerblock; 152A; 1kV; für DIN-Schiene; Wege: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: Verteilerblock; 152A; 1kV; für DIN-Schiene; Wege: 5
Verbinder: Verteilerblock; 152A; 1kV; für DIN-Schiene; Wege: 5
Artikel-Nr.:
     2805-SCB25-5XGY-BL-GR
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     81500020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Hersteller: SIMET
Farbe: grau;blau;grün
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 152A
Leitungsquerschnitt: 16mm2;25mm2
Verbindungs-Typ: Verteilerblock
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für DIN-Schiene
Anzahl Wege: 5
Anzahl Anschlüsse: 20
Größe der Montageschiene: TS35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.