Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C19 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; 1,83m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-813617
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL19-US1-SJT-3160-183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 125V
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: SJT
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,83m
Betriebsstrom max.: 15A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: NEMA 5-15 (B) Stecker;IEC C19 weiblich
Ausführung: mit Blockade IEC LOCK
Aderdurchmesser: 14AWG
Art des Materials: strahlungshemmend
Anschlüsse für das Land: USA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 34,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,25*
€ 42,66*
2 Tage
274
1
€ 14,99*
ab € 20,01*
€ 45,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
FN9222B-6-06
ab € 4,39*
Zubehör
Schaffner
FN 9222-3-06
ab € 3,52*
Zubehör
Schaffner
FN 9222-6-06
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.