Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C13 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; 3,66m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-814691
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-US1-SJT-3160-366
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 125V
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: SJT
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3,66m
Betriebsstrom max.: 15A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;NEMA 5-15 (B) Stecker
Ausführung: Mit Blockade IEC LOCK+
Aderdurchmesser: 14AWG
Art des Materials: strahlungshemmend
Anschlüsse für das Land: USA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.