Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; CEE 7/7 (E/F) Stecker,IEC C13 weiblich; 2m; weiß; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-819115
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IF13-EU2-H05-3100-WF-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter;strahlungshemmend
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,91*
€ 86,03*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 63,13*
€ 119,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.