Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C13 weiblich,NEMA 5-15 (B) Stecker; 2m; weiß; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-819117
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IF13-US3-H05-3100-WF-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
kaltgerätekabel 1m
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 120V
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;NEMA 5-15 (B) Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter;strahlungshemmend
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderquerschnitt: 1mm2
Anschlüsse für das Land: USA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,85*
€ 70,96*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 92,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.