Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C13 weiblich,IEC C14 männlich; 5m; orange; 10A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-820125
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-C14-H05-3100-500-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: orange
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;IEC C14 männlich
Ausführung: Mit Blockade IEC LOCK+
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.