Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C19 weiblich,IEC C20 männlich; 3m; blau; 16A; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-820141
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL19-C20-H05-3150-300-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: blau
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C19 weiblich;IEC C20 männlich
Ausführung: mit Blockade IEC LOCK
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.