Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C19 weiblich,Kabel; 6m; mit Blockade IEC LOCK; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-820146
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL19-SE-H05-3150-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 6m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;IEC C19 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: mit Blockade IEC LOCK
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.