Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich; 3m; schwarz; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-820150
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-UK1-H05-3100-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 3m
kaltgeräte zuleitung
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: BS 1363 (G) Stecker;IEC C13 weiblich
Ausführung: Mit Blockade IEC LOCK+
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.