Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 100A; 2÷200VDC; SCM; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 100A; 2÷200VDC; SCM; IP20
Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 100A; 2÷200VDC; SCM; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-SCM0100200
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SCM0100200
EAN/GTIN:
     3760283305618
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,5x58,2x27mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 100A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Relaisserie: SCM
Steuerspannung: 4,5...32V DC
Schaltspannung: 2...200V DC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 182,57*
2
Frei Haus
ab € 226,61*
€ 254,85*
1
Frei Haus
ab € 219,66*
€ 265,26*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 225,37*
€ 265,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 178,60*
€ 272,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,73*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 64,70*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.