Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; 200ml; Spray; Dose; farblos; 16xx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsmittel; 200ml; Spray; Dose; farblos; 16xx
Reinigungsmittel; 200ml; Spray; Dose; farblos; 16xx
Artikel-Nr.:
     2805-SCOTCH-1625/200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH 1625 200ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Hersteller: 3M
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,2l
Verpackungs-Art: Dose
Einheitspreis: Ja
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Entstauben;Entölen;Beseitigen von Verunreinigungen;Entfernen von fetthaltigen Verunreinigungen;Entfernen von Schmierstoffen;Entfernen von Rückständen;Beseitigung der obersten Rostschicht und von Metaloxiden;Beseitigung erdölbasierender Substanzen
Mittelbestimmung: elektrische Kontakte;Potentiometer;Schalter;elektrische Kontakte und Buchsen;Relais
Eigenschaften des Mittels: elektrisch indifferent;rückstandsfrei
Form: Spray
Herstellerserie: 16xx
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.