Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; 0,4l; Spray; Dose; farblos; 16xx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsmittel; 0,4l; Spray; Dose; farblos; 16xx
Reinigungsmittel; 0,4l; Spray; Dose; farblos; 16xx
Artikel-Nr.:
     2805-SCOTCH-1626/400
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH 1626 400ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Farbe: farblos
Anwendung: Motorteile;zum Vorbereiten der Oberfläche vor dem Kleben;Bremsen;Kupplungen
Fassungsvermögen: 0,4l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Eigenschaften des Mittels: Lösungsmittel auf Basis von Spiritus / Aceton
Gas-Art: Propan-Butan;CO2
Form: Spray
Herstellerserie: 16xx
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.