Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,18mm; schwarz; 150%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,18mm; schwarz; 150%
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 33m; Thk: 0,18mm; schwarz; 150%
Artikel-Nr.:
     2805-SCOTCH-33-19
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH 33 X 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Hersteller: 3M
Farbe: schwarz
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -18...105°C
Breite: 19mm
Länge: 33m
Stärke: 0,18mm
Dielektrizitätswiderstand: 5,6kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,6N/cm
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;elektrische Isolation
Dehnung beim Reißen: 150%
Trägermaterial: PVC Folie
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,02*
€ 21,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.