Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 200mm; W: 150mm; Thk: 75um; Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCS-203015
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     203015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: DESCO EUROPE
Farbe: rosafarben
Breite: 0,15m
Material: Polyethylen
Länge: 0,2m
Verschlussart: ZIP-Druck
Stärke: 75µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 150 x 200 mm, pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.