Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; ESD; L: 65,8m; W: 18mm; Thk: 0,06mm; Anwendung: Verpacken


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SCS-242294
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     242294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Hersteller: DESCO EUROPE
Farbe: farblos
Breite: 18mm
Länge: 65,8m
Stärke: 60µm
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Anwendung von Lagerzubehör: Verpacken
Eigenschaften des Lagerzubehörs: antistatisch;ablenkend
Antistatischer Zubehör-Typ: Packetband
Oberflächenwiderstand: 10...100GΩ
Ausführung: ESD
Trägermaterial: Zellulose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 12,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 14,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,04*
€ 16,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.