Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 10A; TO220FP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCS310AMC
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS310AMC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP-2
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 1,71V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 300A
Leck strom: 0,2mA
Verlustleistung: 34W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.