Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; ON-OFF; 0,1A/50VDC; Pos: 2; -40÷85°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD02H0SB
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SD02H0SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: C&K
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,55x6,68x4,27mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: SD
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 425.000 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 425000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.