Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 4; OFF-ON; 0,1A/25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD04H0SBR
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SD04H0SBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Drucktaster
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 11,63x6,68x4,06mm
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 8
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 4
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 25V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenform: rechtwinklig
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Herstellerserie: SD
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dip-schalter 2-polig, dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.