Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SOD123F; SMD; 40V; 15mA; 1ns; 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD101CW-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SD101CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Kapazität: 2,2pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Vorwärtsstrom: 15mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2444*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.