Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OUT: SPDT; 24VDC; Zubehör: Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OUT: SPDT; 24VDC; Zubehör: Verstärker
Artikel-Nr.:
     2805-SD110724
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     SD110724
EAN/GTIN:
     5709870003870
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgangskonfiguration: SPDT
Sensoren Zubehör-Typ: Verstärker
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.